ピラミッドドリル3本組メタルケースセット
ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。
スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック
トラスコ品番848-1819
セット内容ピラミッドドリルHSSセット:RSD1・RSD22・RSD3
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)645
表面処理チタンコーティング
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
内容量1セット
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06