永井ゲージ製作所 永井ゲージ製作所の 測定用品 永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ 永井ゲージ製作所の ゲージ DIA ピストンストックフィラーゲージ0.10X5m DIA ピストンストックフィラーゲージ0.10X5m 注文コード 07088752 自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。 用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.1 トラスコ品番838-0748 材質炭素工具鋼 質量(g)49.848 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FT0.10M5 (0.10X12.7X5M) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07088752 FT0.10M5 (0.10X12.7X5M) ¥9,600 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スキマゲージ はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スキマゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 限界ねじプラグゲージ はくでん 税込¥3,628~ ¥3,298~ ストレートスタイラス レニショー 税込¥15,378~ ¥13,980~ ヘクサロビュラゲージ ファム 税込¥120,780~ ¥109,800~ 六角穴用ゲージ ファム 税込¥80,278~ ¥72,980~ テーパーゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ テーパーゲージ はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラジアスゲージ はくでん 税込¥780~ ¥709~ ピッチゲージ はくでん 税込¥615~ ¥559~ 多機能スコヤ はくでん 税込¥1,428~ ¥1,298~ ワンショットゲージ 祥碩堂 税込¥1,428 ¥1,298 止型定規 目盛付 SK(新潟精機) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ミニレールアンビル 土牛 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 自動ポンチ はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー) 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー) 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージシクネスゲージフィラーゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ(セット) シクネスゲージ(バラ) フィラーゲージ ダイヤルシクネスゲージ ライナー シェアする マイページ 最近見た商品