NAC(長堀工業)
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途
流体継手
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7020
全長(mm)
10000
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
10000
使用流体
空気
継手
AL20タイプロック付
内容量
1本
注意
※流体継手以外の目的で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07101106
CCH1065-10-LB
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください