曜日別特売

ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M

ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M - NAC(長堀工業)
(1件のレビュー)

エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。

用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7028全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し内容量1本
注意
※金具はついておりません。
※流体継手以外の目的で使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07101115CCH1065-3-X
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-23
用途: 機械のメンテナンス等
農・林・水産業

商品の写真には、接続金具が付いた状態でしたが、実際届いた商品荷には、接続金具が、ついていなかった。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする