曜日別特売

ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M

ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M - NAC(長堀工業)

エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。

用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7053全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し内容量1本
注意
※流体継手以外の目的で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07101334CCH1208-5-X
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする