KANON(中村製作所)
ツールバランサーKL-1200
経済的・小型
回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途
電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに
トラスコ品番
808-6121
材質
鉄、プラスチック
容量(kg)
0.3~0.8
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07101894
KL-1200
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください