未来工業
TSカップリング(標準タイプ)
(1件のレビュー)
材質
プラスチック(PVC)
形状
カップリング
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07102314
4C-36
1個
838-6336
グレー
95
VE36
¥350
取扱い終了
07102323
4C-36DB
1個
838-6337
濃紺
95
VE36
¥350
取扱い終了
07102332
4C-36J
1個
838-6338
ベージュ
95
VE36
¥350
取扱い終了
07102348
4C-42
1個
838-6339
グレー
156
VE42
¥460
取扱い終了
07102357
4C-42DB
1個
838-6340
濃紺
156
VE42
¥460
取扱い終了
07102366
4C-42J
1個
838-6341
ベージュ
156
VE42
¥460
取扱い終了
07102375
4C-54
1個
838-6342
グレー
254
VE54
¥780
取扱い終了
07102384
4C-54DB
1個
838-6343
濃紺
254
VE54
¥780
取扱い終了
07102393
4C-54J
1個
838-6344
ベージュ
254
VE54
¥780
取扱い終了
07102402
4C-70
1個
838-6345
グレー
360
VE70
¥1,040
取扱い終了
07102418
4C-70DB
1個
838-6346
濃紺
360
VE70
¥1,040
取扱い終了
07102427
4C-70J
1個
838-6347
ベージュ
360
VE70
¥1,040
取扱い終了
07102436
4C-82
1個
838-6348
グレー
560
VE82
¥1,890
取扱い終了
07102445
4C-82DB
1個
838-6349
濃紺
560
VE82
¥1,890
取扱い終了
07102454
4C-82J
1個
838-6350
ベージュ
560
VE82
¥1,890
取扱い終了
07102463
4C-14
1セット(10個)
838-6324
グレー
14
VE14
¥690
取扱い終了
07102472
4C-14DB
1セット(10個)
838-6325
濃紺
14
VE14
¥690
取扱い終了
07102488
4C-14J
1セット(10個)
838-6326
ベージュ
14
VE14
¥690
取扱い終了
07102497
4C-16
1セット(10個)
838-6327
グレー
20
VE16
¥940
取扱い終了
07102506
4C-16DB
1セット(10個)
838-6328
濃紺
20
VE16
¥940
取扱い終了
07102515
4C-16J
1セット(10個)
838-6329
ベージュ
20
VE16
¥940
取扱い終了
07102524
4C-22
1セット(10個)
838-6330
グレー
30
VE22
¥1,300
取扱い終了
07102533
4C-22DB
1セット(10個)
838-6331
濃紺
30
VE22
¥1,300
取扱い終了
07102542
4C-22J
1セット(10個)
838-6332
ベージュ
30
VE22
¥1,300
取扱い終了
07102558
4C-28
1セット(10個)
838-6333
グレー
60
VE28
¥2,300
取扱い終了
07102567
4C-28DB
1セット(10個)
838-6334
濃紺
60
VE28
¥2,300
取扱い終了
07102576
4C-28J
1セット(10個)
838-6335
ベージュ
60
VE28
¥2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください