PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング 違径ユニオンストレート
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)
10
適合チューブ外径D1(Φmm)
16
使用流体
空気、水(条件あり)
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5609
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
違径ユニオンストレート
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103398
PG16-10
¥
11,880
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった