曜日別特売

超硬ドリル コーティングドリル

超硬ドリル コーティングドリル - ユニオンツール
内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07125326C-UMD2305-200206043.05
6,930
取扱い終了
07125335C-UMD2310-200206043.1
7,150
取扱い終了
07125344C-UMD2315-200206043.15
7,150
取扱い終了
07125353C-UMD2320-200206043.2
5,940
取扱い終了
07125362C-UMD2325-200206043.25
7,150
取扱い終了
07125378C-UMD2330-200206043.3
5,940
取扱い終了
07125387C-UMD2335-200206043.35
7,370
取扱い終了
07125396C-UMD2340-200206043.4
5,940
取扱い終了
07125405C-UMD2345-200206043.45
7,370
取扱い終了
07125414C-UMD2350-200206043.5
5,940
取扱い終了
07125423C-UMD2355-200206043.55
7,590
取扱い終了
07125432C-UMD2360-200206043.6
6,380
取扱い終了
07125448C-UMD2365-200206043.65
7,590
取扱い終了
07125457C-UMD2370-200206043.7
6,380
取扱い終了
07125466C-UMD2375-200206043.75
7,590
取扱い終了
07125475C-UMD2380-200206043.8
6,380
取扱い終了
07125484C-UMD2385-200206043.85
7,590
取扱い終了
07125493C-UMD2390-200206043.9
6,380
取扱い終了
07125502C-UMD2395-200206043.95
8,140
取扱い終了
07125518C-UMD2405-300308064
9,570
取扱い終了
07125527C-UMD2410-300308064.1
8,140
取扱い終了
07125536C-UMD2415-300308064.15
9,570
取扱い終了
07125545C-UMD2420-300308064.2
8,140
取扱い終了
07125554C-UMD2425-300308064.25
9,570
取扱い終了
07125563C-UMD2430-300308064.3
8,140
取扱い終了
07125572C-UMD2435-300308064.35
9,570
取扱い終了
07125588C-UMD2440-300308064.4
8,140
取扱い終了
07125597C-UMD2445-300308064.45
9,570
取扱い終了
07125606C-UMD2450-300308064.5
7,810
取扱い終了
07125615C-UMD2455-300308064.55
9,790
取扱い終了
07125624C-UMD2460-300308064.6
8,800
取扱い終了
07125633C-UMD2465-300308064.65
9,790
取扱い終了
07125642C-UMD2470-300308064.7
8,800
取扱い終了
07125658C-UMD2475-300308064.75
9,790
取扱い終了
07125667C-UMD2480-300308064.8
10,450
取扱い終了
07125676C-UMD2485-300308064.85
9,790
取扱い終了
07125685C-UMD2490-300308064.9
8,800
取扱い終了
07125694C-UMD2495-300308064.95
9,790
取扱い終了
07125703C-UMD2400-300308064
7,260
取扱い終了
07125712C-UMD2505-4004010065.05
16,280
取扱い終了
07125728C-UMD2510-4004010065.1
14,740
取扱い終了
07125737C-UMD2515-4004010065.15
16,280
取扱い終了
07125746C-UMD2520-4004010065.2
14,740
取扱い終了
07125755C-UMD2525-4004010065.25
16,280
取扱い終了
07125764C-UMD2530-4004010065.3
14,740
取扱い終了
07125773C-UMD2535-4004010065.35
16,280
取扱い終了
07125782C-UMD2540-4004010065.4
14,740
取扱い終了
07125798C-UMD2545-4004010065.45
16,280
取扱い終了
07125807C-UMD2550-4004010065.5
14,300
取扱い終了
07125816C-UMD2555-4004010065.55
18,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする