ミニター
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
材質
ハイス
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
85.9
刃長(mm)
11.4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07128528
KA4001
2
837-3753
21
¥
41,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128537
KA4002
3
837-3754
22
¥
35,960
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128546
KA4003
4
837-3755
23
¥
25,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください