ミニモ スリットホールバー 片刃

ミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニターミニモ スリットホールバー 片刃 - ミニター

穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。
パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128722KA420160.03.0837-377322.0~2.20
44,820
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128738KA420280.03.0837-377432.40~2.60
45,570
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128747KA420376.22.75837-377542.80~3.18
41,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128756KA4204101.63.15837-377653.17~3.56
28,350
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128765KA4205101.63.94837-377783.96~4.36
28,350
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128774KA4206101.64.34837-3778104.36~4.77
28,350
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128783KA4207101.64.72837-3779124.77~5.16
31,350
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128792KA4208101.65.13837-3780145.16~5.56
22,380
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする