ミニター
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6
折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール)
優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
10
全長(mm)
43.5
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃長(mm)
10
適合材
樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07128844
KA1111
837-3706
0.5
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128853
KA1112
837-3707
0.6
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください