曜日別特売

ミニモ ハイスピードスチールトドリル

ミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル - ミニター
軸径(Φmm)2.34シャンク形状ストレートシャンク内容量1袋(10本)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128862KA11130.71043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128878KA11140.81043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128887KA11150.91043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128896KA111611043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128905KA11171.11044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128914KA11181.21043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128923KA11191.31043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128932KA11201.41043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128948KA11211.51043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128957KA11221.61043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07128966KA11231.71044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128975KA11241.81044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128984KA11251.91044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07128993KA112621043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07129002KA11272.11043.5
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07129018KA11282.21044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07129027KA11292.31044
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする