曜日別特売

ボールエンドミル 2BE

ボールエンドミル 2BE - FKD(フクダ精工)
刃数2材質HSS-Co内容量1本
全184種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071738182BE-6.05R-4512012809-9697
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738272BE-6.10R-4512012809-9698
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738362BE-6.15R-4512012809-9699
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738452BE-6.20R-4512012809-9700
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738542BE-6.25R-5012512809-9701
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738632BE-6.30R-5012512809-9702
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738882BE-6.40R-5012512809-9704
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071738972BE-6.45R-5012512809-9705
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739062BE-6.55R-5012512809-9707
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739242BE-6.65R-5012512809-9709
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739332BE-6.70R-5012512809-9710
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739422BE-6.75R-5012512809-9711
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739582BE-6.80R-5012512809-9712
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739672BE-6.85R-5012512809-9713
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739762BE-6.90R-5012512809-9714
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739852BE-6.95R-5012512809-9715
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071739942BE-7.05R-5012512809-9717
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740032BE-7.10R-5012512809-9718
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740122BE-7.15R-5012512809-9719
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740282BE-7.20R-5012512809-9720
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740372BE-7.25R-5513516809-9721
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740462BE-7.30R-5513516809-9722
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740552BE-7.35R-5513516809-9723
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740642BE-7.40R-5513516809-9724
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740732BE-7.45R-5513516809-9725
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071740822BE-7.50R-5513516809-9726
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071740982BE-7.55R-5513516809-9727
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741072BE-7.60R-5513516809-9728
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741162BE-7.65R-5513516809-9729
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741342BE-7.75R-5513516809-9731
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741432BE-7.80R-5513516809-9732
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741522BE-7.85R-5513516809-9733
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741682BE-7.90R-5513516809-9734
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741772BE-7.95R-5513516809-9735
30,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
071741862BE-8.00R-5513516809-9736
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
071741952BE-8.05R-5513516809-9737
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742042BE-8.10R-5513516809-9738
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742132BE-8.15R-5513516809-9739
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742222BE-8.20R-5513516809-9740
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742382BE-8.25R-6014516809-9741
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742472BE-8.30R-6014516809-9742
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742562BE-8.35R-6014516809-9743
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742652BE-8.40R-6014516809-9744
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742742BE-8.45R-6014516809-9745
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071742922BE-8.55R-6014516809-9747
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071743082BE-8.60R-6014516809-9748
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071743262BE-8.70R-6014516809-9750
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071743352BE-8.75R-6014516809-9751
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071743442BE-8.80R-6014516809-9752
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
071743532BE-8.85R-6014516809-9753
34,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする