ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE

ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE - FKD(フクダ精工)
材質HSS-Co(SKH57)刃数4内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071775124LS-BE-15.5R313280300
89,200
取扱い終了
071775284LS-BE-16.0R323280300
85,800
取扱い終了
071775374LS-BE-16.5R333280300
101,900
取扱い終了
071775464LS-BE-17.0R343280300
97,800
取扱い終了
071775554LS-BE-17.5R353280300
104,800
取扱い終了
071775644LS-BE-18.0R363280300
107,000
取扱い終了
071775734LS-BE-18.5R373280300
125,200
取扱い終了
071775824LS-BE-19.0R3832100320
120,200
取扱い終了
071775984LS-BE-19.5R3932100320
138,100
取扱い終了
071776074LS-BE-20.0R4032100320
132,500
取扱い終了
071776164LS-BE-21.0R4242100320
149,000
取扱い終了
071776254LS-BE-22.0R4442100320
167,600
取扱い終了
071776344LS-BE-22.5R4542125320
189,600
取扱い終了
071776434LS-BE-23.0R4642125320
195,400
取扱い終了
071776524LS-BE-24.0R4842125320
204,600
取扱い終了
071776684LS-BE-25.0R5042125320
224,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする