大見工業
アルミ加工用エンドミル
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。
すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
刃数
2
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコーティング
被削材
アルミニウム合金、銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07178982
OEA2R-0010
1
3
4
40
2
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07178998
OEA2R-0020
2
6
4
40
2
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179007
OEA2R-0160
16
48
16
110
2
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください