大見工業
超硬2枚刃スクエアエンドミル(ショート)
極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。
汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理
OCコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07179043
OES2S-0010
1
4
2
40
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179052
OES2S-0020
2
6
4
40
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07179068
OES2S-0070
7
8
14
50
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179077
OES2S-0090
9
10
18
60
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179086
OES2S-0140
14
12
28
80
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179095
OES2S-0160
16
16
32
105
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください