曜日別特売

超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート)

超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート) - 大見工業超硬3枚刃スクエアエンドミル(ショート) - 大見工業

ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。
30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07179104OES3S-001016360
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07179113OES3S-002026660
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07179122OES3S-0070781670
7,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179138OES3S-00909101980
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179147OES3S-0140141226100
11,550
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179156OES3S-0160161632105
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする