曜日別特売

超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート)

超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート) - 大見工業超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート) - 大見工業

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。
切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07179165OES4S-001016360
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07179174OES4S-002026660
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179183OES4S-0070781675
8,250
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179192OES4S-00909101980
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179208OES4S-0160161632105
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする