曜日別特売

無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P

無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718734608-00102-00010 (MSES230P 0.1M)0.10.154452
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
0718735508-00102-00015 (MSES230P 0.15M)0.150.24452
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0718736408-00102-00020 (MSES230P 0.2M)0.20.34452
5,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0718737308-00102-00025 (MSES230P 0.25M)0.250.44452
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
0718738208-00102-00030 (MSES230P 0.3M)0.30.44452
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
0718739808-00102-00035 (MSES230P 0.35M)0.350.64452
8,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
0718740708-00102-00040 (MSES230P 0.4M)0.40.64452
4,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0718741608-00102-00045 (MSES230P 0.45M)0.450.74452
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0718742508-00102-00050 (MSES230P 0.5M)0.514452
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
0718743408-00102-00060 (MSES230P 0.6M)0.61.24452
3,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
0718744308-00102-00070 (MSES230P 0.7M)0.71.54452
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
0718745208-00102-00080 (MSES230P 0.8M)0.824452
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
0718746808-00102-00100 (MSES230P 1M)12.54452
2,100
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0718747708-00102-00120 (MSES230P 1.2M)1.234452
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
0718748608-00102-00150 (MSES230P 1.5M)1.534452
2,100
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0718749508-00102-00160 (MSES230P 1.6M)1.63.54452
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
0718750408-00102-00180 (MSES230P 1.8M)1.844452
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
0718751308-00102-01000 (MSES230P 10M)102010752
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
0718752208-00102-01200 (MSES230P 12M)122412802
15,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
0718754708-00102-00250 (MSES230P 2.5M)2.564452
2,100
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0718755608-00102-00300 (MSES230P 3M)364502
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
0718756508-00102-00400 (MSES230P 4M)484502
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0718757408-00102-00500 (MSES230P 5M)5106552
3,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
0718758308-00102-00600 (MSES230P 6M)6126552
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
0718759208-00102-00800 (MSES230P 8M)8168652
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0718753808-00102-00200 (MSES230P 2M)254452
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0718753808-00102-00200 (MSES230P 2M)06545472MSES230P 208-00102-00200  (MSES230P 2M) 無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具) 06545472無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミルNS(日進工具)1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする