曜日別特売

ミニチュアボールエンドミル NCB-2

ミニチュアボールエンドミル NCB-2 - NS(日進工具)
全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子超硬合金内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719640301-00512-00600 (NCB-2 R0.6)1.22.40.6
オープン
取扱い終了
代替品有
07196297NCB-2 R0.25 (01-00512-00250)0.510.25
オープン
取扱い終了
07196315NCB-2 R0.3 (01-00512-00300)0.61.20.3
オープン
取扱い終了
07196333NCB-2 R0.35 (01-00512-00350)0.71.40.35
オープン
取扱い終了
07196358NCB-2 R0.4 (01-00512-00400)0.81.60.4
オープン
取扱い終了
07196376NCB-2 R0.45 (01-00512-00450)0.91.80.45
オープン
取扱い終了
07196394NCB-2 R0.5 (01-00512-00500)120.5
オープン
取扱い終了
07196412NCB-2 R0.6 (01-00512-00600)1.22.40.6
オープン
取扱い終了
07196437NCB-2 R0.7 (01-00512-00700)1.42.80.7
オープン
取扱い終了
07196455NCB-2 R0.75 (01-00512-00750)1.530.75
オープン
取扱い終了
07196473NCB-2 R0.8 (01-00512-00800)1.63.20.8
オープン
取扱い終了
07196498NCB-2 R0.9 (01-00512-00900)1.83.60.9
オープン
取扱い終了
0719626301-00512-00200 (NCB-2 R0.2)0.40.80.2
オープン
取扱い終了
0719628801-00512-00250 (NCB-2 R0.25)0.510.25
オープン
取扱い終了
0719630601-00512-00300 (NCB-2 R0.3)0.61.20.3
オープン
取扱い終了
0719632401-00512-00350 (NCB-2 R0.35)0.71.40.35
オープン
取扱い終了
0719634201-00512-00400 (NCB-2 R0.4)0.81.60.4
オープン
取扱い終了
0719636701-00512-00450 (NCB-2 R0.45)0.91.80.45
オープン
取扱い終了
0719638501-00512-00500 (NCB-2 R0.5)120.5
オープン
取扱い終了
0719642801-00512-00700 (NCB-2 R0.7)1.42.80.7
オープン
取扱い終了
0719644601-00512-00750 (NCB-2 R0.75)1.530.75
オープン
取扱い終了
0719646401-00512-00800 (NCB-2 R0.8)1.63.20.8
オープン
取扱い終了
0719648201-00512-00900 (NCB-2 R0.9)1.83.60.9
オープン
取扱い終了
07196272NCB-2 R0.2 (01-00512-00200)0.40.80.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0719640301-00512-00600 (NCB-2 R0.6)06562044NCB-2 0.601-00512-00600  (NCB-2 R0.6) ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具) 06562044ミニチュアボールエンドミルNS(日進工具)1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする