NS(日進工具)
高硬度用3枚刃ボールEM MSBH345
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
全長(mm)
60
70
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07197873
08-00607-00050
1
1.5
60
¥
10,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
07197882
08-00607-00100
2
3
60
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07197898
08-00607-00150
3
5
60
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07197907
08-00607-00200
4
6
70
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
07197916
08-00607-00250
5
8
70
¥
11,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
07197925
08-00607-00300
6
10
80
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください