無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全52種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719921208-00500-00035 (MSB230 R0.35(D6))0.71.1506
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719922808-00501-00040 (MSB230 R0.4(D4))0.81.2504
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
0719923708-00500-00040 (MSB230 R0.4(D6))0.81.2506
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0719924608-00500-00045 (MSB230 R0.45(D6))0.91.4506
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719925508-00500-00055 (MSB230 R0.55(D6))1.11.7506
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719926408-00501-00060 (MSB230 R0.6(D4))1.21.8504
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719927308-00500-00060 (MSB230 R0.6(D6))1.21.8506
6,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0719928208-00500-00065 (MSB230 R0.65(D6))1.32506
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719929808-00501-00070 (MSB230 R0.7(D4))1.42.1504
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
0719930708-00500-00070 (MSB230 R0.7(D6))1.42.1506
6,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0719931608-00501-00080 (MSB230 R0.8(D4))1.62.4504
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
0719932508-00500-00080 (MSB230 R0.8(D6))1.62.4506
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0719933408-00500-00085 (MSB230 R0.85(D6))1.72.6506
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0719934308-00500-00090 (MSB230 R0.9(D6))1.82.7506
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719935208-00500-00095 (MSB230 R0.95(D6))1.92.9506
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0719936808-00500-00105 (MSB230 R1.05(D6))2.13.2606
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719937708-00500-00110 (MSB230 R1.1(D6))2.23.3606
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0719939508-00500-00120 (MSB230 R1.2(D6))2.43.6606
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719940408-00500-00130 (MSB230 R1.3(D6))2.63.9606
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0719941308-00500-00135 (MSB230 R1.35(D6))2.74.1606
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719942208-00500-00140 (MSB230 R1.4(D6))2.84.2606
8,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719943808-00500-00145 (MSB230 R1.45(D6))2.94.4606
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0719944708-00500-00155 (MSB230 R1.55)3.15606
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0719945608-00500-00160 (MSB230 R1.6)3.25606
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0719946508-00500-00165 (MSB230 R1.65)3.35606
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
0719947408-00500-00170 (MSB230 R1.7)3.45.1606
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
0719948308-00500-00180 (MSB230 R1.8)3.65.4606
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
0719949208-00500-00185 (MSB230 R1.85)3.75.6606
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0719950808-00500-00190 (MSB230 R1.9)3.85.7606
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0719951708-00500-00195 (MSB230 R1.95)3.95.9606
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0719952608-00500-01000 (MSB230 R10)203017020
89,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
0719953508-00500-00205 (MSB230 R2.05)4.16.2706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719954408-00500-00210 (MSB230 R2.1)4.26.3706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719955308-00500-00215 (MSB230 R2.15)4.36.5706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719956208-00500-00220 (MSB230 R2.2)4.46.6706
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
0719957808-00500-00225 (MSB230 R2.25)4.56.8706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719958708-00500-00230 (MSB230 R2.3)4.66.9706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719959608-00500-00235 (MSB230 R2.35)4.77.1706
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
0719960508-00500-00240 (MSB230 R2.4)4.87.2706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719961408-00500-00245 (MSB230 R2.45)4.97.4706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719962308-00500-00255 (MSB230 R2.55)5.18706
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
0719963208-00500-00260 (MSB230 R2.6)5.28706
11,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
0719964808-00500-00265 (MSB230 R2.65)5.38706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719965708-00500-00270 (MSB230 R2.7)5.48.1706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719966608-00500-00280 (MSB230 R2.8)5.68.4706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719967508-00500-00285 (MSB230 R2.85)5.78.6706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719968408-00500-00290 (MSB230 R2.9)5.88.7706
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
0719969308-00500-00295 (MSB230 R2.95)5.98.9706
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719970208-00500-00700 (MSB230 R7)142116012
48,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
0719971808-00500-00800 (MSB230 R8)162516016
57,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする