曜日別特売

無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF

無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719973608-00504-00010 (MSB230SF R0.1)0.20.2354
8,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
0719974508-00504-00020 (MSB230SF R0.2)0.40.4354
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
0719975408-00504-00030 (MSB230SF R0.3)0.60.6354
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
0719976308-00504-00040 (MSB230SF R0.4)0.80.8354
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
0719977208-00504-00050 (MSB230SF R0.5)11404
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
0719978808-00504-00060 (MSB230SF R0.6)1.21.2404
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
0719979708-00504-00075 (MSB230SF R0.75)1.51.5404
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719980608-00504-00100 (MSB230SF R1)22404
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
0719981508-00504-00150 (MSB230SF R1.5)33404
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
0719982408-00504-00200 (MSB230SF R2)44406
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719983308-00504-00250 (MSB230SF R2.5)55506
5,700
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
0719984208-00504-00300 (MSB230SF R3)66506
6,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
0719985808-00504-00400 (MSB230SF R4)88608
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
0719986708-00504-00500 (MSB230SF R5)10106010
12,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0719987608-00504-00600 (MSB230SF R6)12126012
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする