曜日別特売

CBNスーパースピードラジアス SSR200

CBNスーパースピードラジアス SSR200 - NS(日進工具)
内容量1個
全141種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0720390201-00490-020215020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
30,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720391801-00490-020225020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720392701-00490-020315020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720393601-00490-020325020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
28,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720394501-00490-020515020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720395401-00490-020525020.240.08立方晶窒化硼素(CBN)
28,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720396301-00490-030215020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
30,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720397201-00490-030225020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
30,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720398801-00490-030235020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720399701-00490-030245020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0720400601-00490-030315020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720401501-00490-030325020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720402401-00490-030335020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720403301-00490-030345020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
28,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720404201-00490-030515020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720405801-00490-030525020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720406701-00490-030535020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
27,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720407601-00490-030545020.340.13立方晶窒化硼素(CBN)
28,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
0720408501-00490-040215020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
28,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0720409401-00490-040225020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
28,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0720410301-00490-040235020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
29,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0720411201-00490-040245020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
29,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0720412801-00490-040315020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
25,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720413701-00490-040325020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720414601-00490-040335020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720415501-00490-040345020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720416401-00490-040515020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
25,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720417301-00490-040525020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720418201-00490-040535020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720419801-00490-040545020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720420701-00490-041015020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
25,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720421601-00490-041025020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720422501-00490-041035020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720423401-00490-041045020.440.24立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720424301-00490-050204820.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
23,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720425201-00490-050225020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
23,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720426801-00490-050215020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720427701-00490-050235020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
0720428601-00490-050304820.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720429501-00490-050325020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720430401-00490-050315020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720431301-00490-050335020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
23,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720432201-00490-050504820.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720433801-00490-050525020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720434701-00490-051004820.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720435601-00490-051025020.540.3立方晶窒化硼素(CBN)
21,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0720436501-00490-060214820.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
23,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720437401-00490-060225020.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
23,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720438301-00490-060235020.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
0720439201-00490-060245020.640.3立方晶窒化硼素(CBN)
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする