大見工業
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。
ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。
長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理
OCコート
ねじれ角(°)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07209572
OERPR-0140
14
14
26
83
¥19,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07209588
OERPR-0160
16
16
32
92
¥29,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07209597
OERPR-0200
20
20
38
104
¥38,750
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください