曜日別特売

アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
許容荷重(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07215513MA22-2405152451500858-376116050
40,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215522MA22-2405202452000858-37628550
50,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215547MA22-3005153001500858-376816050
41,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215556MA22-3005203002000858-37698550
52,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215574MA22-4002154001500858-377316025
69,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215583MA22-4002204002000858-37748525
89,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215608MA22-4005154001500858-377816050
44,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215617MA22-4005204002000858-37798550
56,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215635MA22-5002155001500858-378316025
76,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215644MA22-5002205002000858-37848525
98,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215662MA22-5005155001500858-378816050
48,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215678MA22-5005205002000858-37898550
61,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215538MA22-2405302453000858-37632550
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07215565MA22-3005303003000858-37702550
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215592MA22-4002304003000858-37752525
129,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215626MA22-4005304003000858-37802550
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215653MA22-5002305003000858-37852525
142,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07215687MA22-5005305003000858-37902550
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする