アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T - 三鈴工機

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。

用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
許容荷重(kg)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07216186MA45B-2407151500127-197416075245
45,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216195MA45B-2407202000126-40258575245
56,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216213MA45B-2410202000127-510185100245
48,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216238MA45B-3007151500126-250716075300
47,300
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216247MA45B-3007202000126-72428575300
59,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216265MA45B-3010202000127-196885100300
50,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216283MA45B-4007151500126-722016075400
51,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216292MA45B-4007202000126-24438575400
63,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216317MA45B-4010151500126-7191160100400
42,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216326MA45B-4010202000126-094685100400
54,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216344MA45B-5007151500126-245816075500
54,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216353MA45B-5007202000126-87868575500
68,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216378MA45B-5010151500126-2501160100500
45,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216387MA45B-5010202000126-246485100500
57,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216405MA45B-6007151500126-093016075600
57,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216414MA45B-6007202000127-19848575600
72,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216432MA45B-6010151500126-2547160100600
47,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216448MA45B-6010202000127-358785100600
60,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216204MA45B-2407303000127-03542575245
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216222MA45B-2410303000126-564825100245
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216256MA45B-3007303000127-04322575300
86,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216274MA45B-3010303000127-199725100300
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216308MA45B-4007303000126-72152575400
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216335MA45B-4010303000126-570025100400
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216362MA45B-5007303000126-88762575500
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216396MA45B-5010303000126-570825100500
82,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07216423MA45B-6007303000127-03762575600
106,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07216457MA45B-6010303000127-357325100600
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする