曜日別特売

スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T - 三鈴工機
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
材質
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07222757MS60B-1507101000858-3180フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75150
51,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222766MS60B-1507151500858-3181フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75150
72,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222775MS60B-1507202000858-3182フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75150
89,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222793MS60B-1510151500858-3186フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100150
62,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222802MS60B-1510202000858-3187フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100150
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222827MS60B-2007101000858-3195フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75200
53,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222836MS60B-2007151500858-3196フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75200
76,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222845MS60B-2007202000858-3197フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75200
94,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222863MS60B-2010101000858-3200フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100200
47,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222872MS60B-2010151500858-3201フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100200
65,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222888MS60B-2010202000858-3202フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100200
81,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222915MS60B-3010101000858-3212フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100300
51,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222924MS60B-3010151500858-3213フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100300
71,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222933MS60B-3010202000858-3214フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100300
88,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222967MS60B-4010101000858-3224フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100400
55,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222976MS60B-4010151500858-3225フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100400
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222985MS60B-4010202000858-3226フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100400
96,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223003MS60B-5007101000858-3234フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75500
68,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223012MS60B-5007151500858-3235フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75500
99,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223028MS60B-5007202000858-3236フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75500
123,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223046MS60B-5010101000858-3239フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100500
58,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223055MS60B-5010151500858-3240フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100500
83,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223064MS60B-5010202000858-3241フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100500
103,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223082MS60B-6007101000858-3249フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75600
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223098MS60B-6007151500858-3250フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75600
108,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223107MS60B-6007202000858-3251フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75600
135,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223125MS60B-6010101000858-3254フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100600
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223134MS60B-6010151500858-3255フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100600
90,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223143MS60B-6010202000858-3256フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100600
113,100
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223168MS60B-7007101000128-1469ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製75700
79,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223177MS60B-7007151500127-8271ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製75700
116,400
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223186MS60B-7007202000127-9950ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製75700
145,200
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223204MS60B-7010101000127-8346ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100700
67,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223213MS60B-7010151500128-1436ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100700
96,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223222MS60B-7010202000128-1427ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100700
120,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223247MS60B-8007101000127-8356ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製75800
87,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223256MS60B-8007151500128-1420ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製75800
127,700
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223274MS60B-8010101000127-9915ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100800
73,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223283MS60B-8010151500127-9916ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100800
104,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223292MS60B-8010202000127-6740ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製100800
132,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222784MS60B-1507303000858-3183フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75150
113,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222818MS60B-1510303000858-3188フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100150
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222854MS60B-2007303000858-3198フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75200
120,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222897MS60B-2010303000858-3203フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100200
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222906MS60B-3007303000858-3210フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75300
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222942MS60B-3010303000858-3215フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100300
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222958MS60B-4007303000858-3222フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75400
146,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07222994MS60B-4010303000858-3227フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100400
120,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223037MS60B-5007303000858-3237フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管75500
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07223073MS60B-5010303000858-3242フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管100500
130,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする