曜日別特売

静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07225742MS57S-3010153001500858-3156100130
53,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225758MS57S-3010203002000858-3157100130
66,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225785MS57S-4010154001500858-3161100130
57,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225794MS57S-4010204002000858-3162100130
72,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225812MS57S-5007105001000858-316475110
51,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225828MS57S-5007155001500858-316575110
74,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225837MS57S-5007205002000858-316675110
93,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225855MS57S-5010105001000858-3168100110
43,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225864MS57S-5010155001500858-3169100110
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225873MS57S-5010205002000858-3170100110
76,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225898MS57S-6007106001000858-31727590
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225907MS57S-6007156001500858-31737590
82,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225916MS57S-6007206002000858-31747590
103,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225934MS57S-6010106001000858-317610090
47,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225943MS57S-6010156001500858-317710090
67,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225952MS57S-6010206002000858-317810090
84,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225733MS57S-3007303003000858-315475130
115,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225767MS57S-3010303003000858-3158100130
93,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225776MS57S-4007304003000858-315975130
121,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225803MS57S-4010304003000858-3163100130
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225846MS57S-5007305003000858-316775110
131,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225882MS57S-5010305003000858-3171100110
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225925MS57S-6007306003000858-31757590
136,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07225968MS57S-6010306003000858-317910090
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする