曜日別特売

ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T - 三鈴工機

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226966MU60-1507101000858-348875150140
101,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07226975MU60-1507151500858-348975150140
149,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07226984MU60-1507202000858-349075150140
188,400
118,800
130,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227002MU60-1510101000858-3493100150140
86,000
52,880
58,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227018MU60-1510151500858-3494100150140
122,900
74,880
82,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227027MU60-1510202000858-3495100150140
156,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227045MU60-2007101000858-350375200140
108,300
65,880
72,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227054MU60-2007151500858-350475200140
159,800
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227063MU60-2007202000858-350575200140
201,000
128,800
141,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227088MU60-2010101000858-3508100200140
91,000
55,880
61,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227097MU60-2010151500858-3509100200140
130,600
79,880
87,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227106MU60-2010202000858-3510100200140
166,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227133MU60-3010101000858-3520100300100
100,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227142MU60-3010151500858-3521100300100
145,200
88,880
97,768(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227158MU60-3010202000858-3522100300100
185,900
118,800
130,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227185MU60-4010101000858-3532100400100
112,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07227194MU60-4010151500858-3533100400100
162,200
98,880
108,768(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227203MU60-4010202000858-3534100400100
208,200
128,800
141,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227228MU60-5007101000858-35427550090
149,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227237MU60-5007151500858-35437550090
222,500
138,800
152,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227246MU60-5007202000858-35447550090
282,200
178,800
196,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227264MU60-5010101000858-354710050090
122,900
74,880
82,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227273MU60-5010151500858-354810050090
178,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227282MU60-5010202000858-354910050090
229,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227307MU60-6007101000858-35577560065
160,500
97,880
107,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227316MU60-6007151500858-35587560065
239,800
148,800
163,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227325MU60-6007202000858-35597560065
304,400
188,800
207,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227343MU60-6010101000858-356210060065
131,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227352MU60-6010151500858-356310060065
191,600
118,800
130,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227368MU60-6010202000858-356410060065
246,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227386MU60-7007101000858-35727570060
176,700
108,800
119,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227395MU60-7007151500858-35737570060
264,500
168,800
185,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227404MU60-7007202000858-35747570060
335,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227422MU60-7010101000858-357710070060
144,400
87,880
96,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227438MU60-7010151500858-357810070060
210,600
128,800
141,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227447MU60-7010202000858-357910070060
271,600
168,800
185,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227465MU60-8007101000858-35877580050
199,500
128,800
141,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227474MU60-8007151500858-35887580050
299,700
188,800
207,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227483MU60-8007202000858-35897580050
381,200
238,800
262,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227508MU60-8010101000858-359210080050
162,200
98,880
108,768(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227517MU60-8010151500858-359310080050
237,300
148,800
163,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227526MU60-8010202000858-359410080050
306,600
188,800
207,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07226993MU60-1507303000858-349175150140
281,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227036MU60-1510303000858-3496100150140
228,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227072MU60-2007303000858-350675200140
300,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227115MU60-2010303000858-3511100200140
242,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227124MU60-3007303000858-351875300100
338,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227167MU60-3010303000858-3523100300100
271,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227176MU60-4007303000858-353075400100
382,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07227212MU60-4010303000858-3535100400100
310,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする