曜日別特売

スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T - 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T - 三鈴工機

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07228208MUS38-1505101000858-36025015090
75,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228217MUS38-1505151500858-36035015090
109,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228226MUS38-1505202000858-36045015090
140,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228244MUS38-1507101000858-36067515090
49,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228253MUS38-1507151500858-36077515090
81,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228262MUS38-1507202000858-36087515090
102,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228287MUS38-1510151500858-361110015090
69,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228296MUS38-1510202000858-361210015090
87,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228314MUS38-2005101000858-36145020090
80,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228323MUS38-2005151500858-36155020090
115,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228332MUS38-2005202000858-36165020090
148,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228357MUS38-2007101000858-36187520090
60,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228366MUS38-2007151500858-36197520090
86,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228375MUS38-2007202000858-36207520090
108,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228393MUS38-2010101000858-362210020090
51,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228402MUS38-2010151500858-362310020090
72,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228418MUS38-2010202000858-362410020090
91,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228436MUS38-3005101000858-36265030070
88,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228445MUS38-3005151500858-36275030070
128,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228454MUS38-3005202000858-36285030070
165,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228488MUS38-3010101000858-363110030070
56,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228497MUS38-3010151500858-363210030070
79,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228506MUS38-3010202000858-363310030070
100,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228524MUS38-4005101000858-36355040070
98,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228533MUS38-4005151500858-36365040070
142,600
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228542MUS38-4005202000858-36375040070
184,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228576MUS38-4010101000858-364010040070
61,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228585MUS38-4010151500858-364110040070
87,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228594MUS38-4010202000858-364210040070
110,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228612MUS38-5005101000858-36445050060
107,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228628MUS38-5005151500858-36455050060
156,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228637MUS38-5005202000858-36465050060
202,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228655MUS38-5007101000858-36487550060
78,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228664MUS38-5007151500858-36497550060
114,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228673MUS38-5007202000858-36507550060
143,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228698MUS38-5010101000858-365210050060
65,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228707MUS38-5010151500858-365310050060
94,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228716MUS38-5010202000858-365410050060
119,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228734MUS38-6005101000858-36565060050
115,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228743MUS38-6005151500858-36575060050
168,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228752MUS38-6005202000858-36585060050
218,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228777MUS38-6007101000858-36607560050
83,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228786MUS38-6007151500858-36617560050
122,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228795MUS38-6007202000858-36627560050
154,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228813MUS38-6010101000858-366410060050
70,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228822MUS38-6010151500858-366510060050
100,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228838MUS38-6010202000858-366610060050
128,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228235MUS38-1505303000858-36055015090
203,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07228278MUS38-1507303000858-36097515090
150,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07228305MUS38-1510303000858-361310015090
124,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする