三鈴工機
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)
38
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
2.6
内容量
1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07231823
MRN38-400715
1500
453-4484
75
400
10
¥
44,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231832
MRN38-400720
2000
453-4492
75
400
10
¥
56,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231857
MRN38-401020
2000
453-4522
100
400
10
¥
48,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231866
MRN38-401030
3000
453-4531
100
400
10
¥
76,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231875
MRN38-500715
1500
453-4549
75
500
8
¥
46,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231884
MRN38-500720
2000
453-4557
75
500
8
¥
57,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231902
MRN38-501020
2000
453-4581
100
500
8
¥
48,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231848
MRN38-400730
3000
453-4506
75
400
10
¥
81,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231893
MRN38-500730
3000
453-4565
75
500
8
¥
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07231918
MRN38-501030
3000
453-4590
100
500
8
¥
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません