LION (ライオン事務器)
固定ハンドル式
折りたたみイス用収納台車。
仕様
揺れ防止ベルト付(PP製)
トラスコ品番
134-6734
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1985
キャスター
自在キャスター4個・Φ125mm固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
840
材質(アーム)
スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻き(グレー)
アズワン品番
64-8154-67
荷台寸法(奥行)(mm)
1590
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07233546
50961 (#4)
360
1590×840
55
¥
182,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません