シライ
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm
ベルト幅(mm)
25
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン(PP)
規格
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
(最大)0.5
最大使用荷重(t)
0.5
ベルト厚(mm)
10~11
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07236653
C1E-25X1.0
1
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236662
C1E-25X1.5
1.5
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236687
C1E-25X2.0
2
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07236696
C1E-25X2.5
2.5
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236705
C1E-25X3.0
3
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236714
C1E-25X3.5
3.5
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236723
C1E-25X4.0
4
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236732
C1E-25X4.5
4.5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236748
C1E-25X5.0
5
¥
8,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236757
C1E-25X5.5
5.5
¥
9,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236766
C1E-25X6.0
6
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236775
C1E-25X6.5
6.5
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236784
C1E-25X7.0
7
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236793
C1E-25X7.5
7.5
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236802
C1E-25X8.0
8
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236818
C1E-25X8.5
8.5
¥
13,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236827
C1E-25X9.0
9
¥
13,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236836
C1E-25X9.5
9.5
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236678
C1E-25X10.0
10
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください