ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm - シライ
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07236845C1E-50X1.01
6,600
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236854C1E-50X1.51.5
7,900
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236872C1E-50X2.02
9,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
07236888C1E-50X2.52.5
10,600
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236897C1E-50X3.03
11,900
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236906C1E-50X3.53.5
13,200
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236915C1E-50X4.04
14,500
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236924C1E-50X4.54.5
15,800
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236933C1E-50X5.05
17,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236942C1E-50X5.55.5
18,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236958C1E-50X6.06
19,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236967C1E-50X6.56.5
21,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236976C1E-50X7.07
22,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236985C1E-50X7.57.5
23,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236994C1E-50X8.08
25,100
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07237003C1E-50X8.58.5
26,400
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07237012C1E-50X9.09
27,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07237028C1E-50X9.59.5
29,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07236863C1E-50X10.010
30,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする