シライ
ポリエステルスリング 両端アイ形
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途
玉掛け用
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)
8~9
内容量
1本
全95種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
選択してください
0.8
1.25
1.6
2.5
3.2
ベルト幅(mm)
選択してください
25
35
50
75
100
全長(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
95種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07240695
PET3E-25X1.0
0.8
25
1
0.29
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07240704
PET3E-25X1.5
0.8
25
1.5
0.38
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240722
PET3E-25X2.0
0.8
25
2
0.47
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07240738
PET3E-25X2.5
0.8
25
2.5
0.56
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240747
PET3E-25X3.0
0.8
25
3
0.65
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240756
PET3E-25X3.5
0.8
25
3.5
0.74
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240765
PET3E-25X4.0
0.8
25
4
0.83
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240774
PET3E-25X4.5
0.8
25
4.5
0.92
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240783
PET3E-25X5.0
0.8
25
5
1.01
¥
7,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240792
PET3E-25X5.5
0.8
25
5.5
1.1
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240808
PET3E-25X6.0
0.8
25
6
1.19
¥
9,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240817
PET3E-25X6.5
0.8
25
6.5
1.28
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240826
PET3E-25X7.0
0.8
25
7
1.37
¥
10,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240835
PET3E-25X7.5
0.8
25
7.5
1.46
¥
10,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240844
PET3E-25X8.0
0.8
25
8
1.55
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240853
PET3E-25X8.5
0.8
25
8.5
1.64
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240862
PET3E-25X9.0
0.8
25
9
1.73
¥
12,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240878
PET3E-25X9.5
0.8
25
9.5
1.82
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240713
PET3E-25X10.0
0.8
25
10
1.93
¥
13,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240887
PET3E-35X1.0
1.25
35
1
0.36
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07240896
PET3E-35X1.5
1.25
35
1.5
0.48
¥
5,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07240914
PET3E-35X2.0
1.25
35
2
0.59
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07240923
PET3E-35X2.5
1.25
35
2.5
0.7
¥
6,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240932
PET3E-35X3.0
1.25
35
3
0.81
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240948
PET3E-35X3.5
1.25
35
3.5
0.92
¥
8,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240957
PET3E-35X4.0
1.25
35
4
1.03
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240966
PET3E-35X4.5
1.25
35
4.5
1.14
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240975
PET3E-35X5.0
1.25
35
5
1.25
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240984
PET3E-35X5.5
1.25
35
5.5
1.36
¥
11,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240993
PET3E-35X6.0
1.25
35
6
1.47
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241002
PET3E-35X6.5
1.25
35
6.5
1.58
¥
13,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241018
PET3E-35X7.0
1.25
35
7
1.69
¥
14,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241027
PET3E-35X7.5
1.25
35
7.5
1.8
¥
15,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241036
PET3E-35X8.0
1.25
35
8
1.91
¥
16,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241045
PET3E-35X8.5
1.25
35
8.5
2.02
¥
16,950
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241054
PET3E-35X9.0
1.25
35
9
2.13
¥
17,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241063
PET3E-35X9.5
1.25
35
9.5
2.24
¥
18,650
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07240905
PET3E-35X10.0
1.25
35
10
2.42
¥
19,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241072
PET3E-50X1.0
1.6
50
1
0.43
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241088
PET3E-50X1.5
1.6
50
1.5
0.6
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241106
PET3E-50X2.0
1.6
50
2
0.76
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241115
PET3E-50X2.5
1.6
50
2.5
0.93
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241124
PET3E-50X3.0
1.6
50
3
1.1
¥
10,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241133
PET3E-50X3.5
1.6
50
3.5
1.27
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241142
PET3E-50X4.0
1.6
50
4
1.44
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241158
PET3E-50X4.5
1.6
50
4.5
1.61
¥
14,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241167
PET3E-50X5.0
1.6
50
5
1.78
¥
15,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241176
PET3E-50X5.5
1.6
50
5.5
1.95
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241185
PET3E-50X6.0
1.6
50
6
2.12
¥
18,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241194
PET3E-50X6.5
1.6
50
6.5
2.29
¥
19,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ