曜日別特売

耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 - シライ
材質アラミド(心体)内容量1本
全46種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
質量(kg)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(m)
最大使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
本体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07243757TFE-0.5X1.0-10.5817-06740.7855
9,8006,498
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
07243766TFE-0.5X1.5-1.50.5817-06751.1355
13,5008,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07243775TFE-0.5X2.0-20.5817-06761.4755
17,30011,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07243784TFE-0.5X2.5-2.50.5817-06771.8255
21,00013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243793TFE-0.5X3.0-30.5817-06782.1755
24,70017,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243802TFE-0.5X3.5-3.50.5817-06792.5155
28,50019,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07243818TFE-0.5X4.0-40.5817-06802.8655
32,20021,980
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243827TFE-0.5X4.5-4.50.5817-06813.255
35,90022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243836TFE-0.5X5.0-50.5817-06823.5555
39,70025,980
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243845TFE-1X1.0-11817-06921.1955
14,4008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
07243854TFE-1X1.5-1.51817-06931.7355
20,10013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243863TFE-1X2.0-21817-06942.2755
25,90018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07243872TFE-1X2.5-2.51817-06952.8255
31,60021,980
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243888TFE-1X3.0-31817-06963.3655
37,40025,980
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243897TFE-1X3.5-3.51817-06973.955
43,10031,980
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243906TFE-1X4.0-41817-06984.4455
48,90034,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07243915TFE-1X4.5-4.51817-06994.9855
54,60036,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243924TFE-1X5.0-51817-07005.5255
60,40039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243933TFE-1.6X1.0-11.6817-06831.7755
20,10013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243942TFE-1.6X1.5-1.51.6817-06842.5855
28,20019,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243958TFE-1.6X2.0-21.6817-06853.3955
36,20022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243967TFE-1.6X2.5-2.51.6817-06864.255
44,30032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243976TFE-1.6X3.0-31.6817-06875.0255
52,30036,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243985TFE-1.6X3.5-3.51.6817-06885.8355
60,40039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243994TFE-1.6X4.0-41.6817-06896.6455
68,40045,980
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244003TFE-1.6X4.5-4.51.6817-06907.4555
76,50049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244012TFE-1.6X5.0-51.6817-06918.2755
84,50057,980
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244028TFE-2X1.0-12817-07012.2965
24,40017,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244037TFE-2X1.5-1.52817-07023.3365
34,20022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244046TFE-2X2.0-22817-07034.3865
44,00032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244055TFE-2X2.5-2.52817-07045.4365
53,80036,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244064TFE-2X3.0-32817-07056.4765
63,50043,980
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244073TFE-2X3.5-3.52817-07067.5265
73,30045,980
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244082TFE-2X4.0-42817-07078.5665
83,10057,980
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244098TFE-2X4.5-4.52817-07089.6165
92,90064,980
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244107TFE-2X5.0-52817-070910.6665
102,60064,980
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07244116TFE-3.2X1.0-13.2817-07103.4565
34,50022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244125TFE-3.2X1.5-1.53.2817-07115.0465
48,30034,980
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244134TFE-3.2X2.0-23.2817-06336.6365
62,10042,980
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244152TFE-3.2X3.0-33.2817-06359.8165
89,70059,980
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244168TFE-3.2X3.5-3.53.2817-063611.465
103,50068,980
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07244177TFE-3.2X4.0-43.2817-063712.9965
117,30075,980
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07244186TFE-3.2X4.5-4.53.2817-063814.5865
131,10089,980
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07244195TFE-3.2X5.0-53.2817-063916.1765
144,90089,980
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52712189TFE-0.5X2.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20.5817-06761.4755
15,0009,890
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
07244143TFE-3.2X2.5-2.53.2817-06348.2265
66,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする