曜日別特売

補強筒(ベルトスリング用)B-BE

補強筒(ベルトスリング用)B-BE - シライ
(1件のレビュー)
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2内容量1枚
全18種類を絞り込む
適合ベルト幅(mm)
タイプ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07244484B-BE25X0.5-S25817-07550.08シングル
900
599
659(税込)
当日出荷
07244502B-BE25X0.5-W25817-07560.12ダブル
1,300
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
07244624B-BE35X0.5-S35817-07590.12シングル
1,200
789
868(税込)
当日出荷
07244642B-BE35X0.5-W35817-07600.12ダブル
1,300
849
934(税込)
13日以内出荷
返品不可
07244685B-BE50X0.5-S50817-07610.12シングル
1,200
789
868(税込)
当日出荷
07244703B-BE50X0.5-W50817-07620.16ダブル
1,700
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
07244746B-BE75X0.5-S75817-07630.15シングル
1,500
979
1,077(税込)
当日出荷
07244764B-BE75X0.5-W75817-07640.2ダブル
2,200
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
07244204B-BE100X0.5-S100817-07470.24シングル
2,200
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244222B-BE100X0.5-W100817-07480.24ダブル
2,600
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07244265B-BE150X0.5-S150817-07490.32シングル
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
07244283B-BE150X0.5-W150817-07500.32ダブル
3,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
07244326B-BE200X0.5-S200817-07510.4シングル
3,500
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244362B-BE200X0.5-W200817-07520.44ダブル
4,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07244405B-BE250X0.5-S250817-07530.48シングル
4,100
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244448B-BE250X0.5-W250817-07540.52ダブル
5,400
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244545B-BE300X0.5-S300817-07570.48シングル
5,800
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244588B-BE300X0.5-W300817-07580.56ダブル
5,900
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07244204
2023-10-29
用途: 機械加工品を吊り上げる時
株式会社タケテック

補強筒が無いとすぐにベルトスリングが痛んできてしまうので必需品なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする