シライ
補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07244518
BMT-BE25X0.5-W
25
817-0810
0.13
ダブル
有効展開幅125×厚さ2
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07244658
BMT-BE35X0.5-W
35
817-0813
0.13
ダブル
有効展開幅125×厚さ2
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244712
BMT-BE50X0.5-W
50
817-0814
0.17
ダブル
有効展開幅165×厚さ2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244773
BMT-BE75X0.5-W
75
817-0815
0.2
ダブル
有効展開幅215×厚さ2
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07244238
BMT-BE100X0.5-W
100
817-0804
0.3
ダブル
有効展開幅280×厚さ2
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07244292
BMT-BE150X0.5-W
150
817-0805
0.38
ダブル
有効展開幅380×厚さ2
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244335
BMT-BE200X0.5-S
200
817-0806
0.46
シングル
有効展開幅455×厚さ2
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244378
BMT-BE200X0.5-W
200
817-0807
0.46
ダブル
有効展開幅470×厚さ2
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244414
BMT-BE250X0.5-S
250
817-0808
0.54
シングル
有効展開幅540×厚さ2
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244457
BMT-BE250X0.5-W
250
817-0809
0.54
ダブル
有効展開幅560×厚さ2
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244554
BMT-BE300X0.5-S
300
817-0811
0.48
シングル
有効展開幅620×厚さ2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244597
BMT-BE300X0.5-W
300
817-0812
0.56
ダブル
有効展開幅640×厚さ2
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください