シライ
補強筒(ベルトスリング用)S-BE
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)4
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07244493
S-BE25X0.5-S
25
817-0848
0.15
シングル
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07244527
S-BE25X0.5-W
25
817-0849
0.22
ダブル
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244633
S-BE35X0.5-S
35
817-0852
0.22
シングル
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244667
S-BE35X0.5-W
35
817-0853
0.22
ダブル
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244694
S-BE50X0.5-S
50
817-0854
0.22
シングル
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07244728
S-BE50X0.5-W
50
817-0855
0.22
ダブル
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244755
S-BE75X0.5-S
75
817-0856
0.31
シングル
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244782
S-BE75X0.5-W
75
817-0857
0.44
ダブル
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07244213
S-BE100X0.5-S
100
817-0840
0.42
シングル
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244247
S-BE100X0.5-W
100
817-0841
0.55
ダブル
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244274
S-BE150X0.5-S
150
817-0842
0.64
シングル
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244308
S-BE150X0.5-W
150
817-0843
0.68
ダブル
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244344
S-BE200X0.5-S
200
817-0844
0.77
シングル
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244387
S-BE200X0.5-W
200
817-0845
0.86
ダブル
¥
9,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244423
S-BE250X0.5-S
250
817-0846
0.95
シングル
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244466
S-BE250X0.5-W
250
817-0847
0.99
ダブル
¥
11,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244563
S-BE300X0.5-S
300
817-0850
1.15
シングル
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244606
S-BE300X0.5-W
300
817-0851
1.15
ダブル
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください