補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE

補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE - シライ
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付内容量1枚
全12種類を絞り込む
適合ベルト幅(mm)
パット寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
パット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07244536SMT-BE25X0.5-W25817-09030.55ダブル有効展開幅125×厚さ4
3,700
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
07244676SMT-BE35X0.5-W35817-09060.24ダブル有効展開幅125×厚さ4
4,600
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244737SMT-BE50X0.5-W50817-09070.33ダブル有効展開幅150×厚さ4
4,600
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244798SMT-BE75X0.5-W75817-09080.4ダブル有効展開幅185×厚さ4
5,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244256SMT-BE100X0.5-W100817-08970.55ダブル有効展開幅285×厚さ4
6,900
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244317SMT-BE150X0.5-W150817-08980.68ダブル有効展開幅370×厚さ4
9,400
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244353SMT-BE200X0.5-S200817-08990.77シングル有効展開幅430×厚さ4
9,400
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244396SMT-BE200X0.5-W200817-09000.86ダブル有効展開幅470×厚さ4
10,200
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
07244432SMT-BE250X0.5-S250817-09010.95シングル有効展開幅530×厚さ4
10,200
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244475SMT-BE250X0.5-W250817-09020.99ダブル有効展開幅555×厚さ4
12,000
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244572SMT-BE300X0.5-S300817-09041.17シングル有効展開幅625×厚さ4
13,900
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244615SMT-BE300X0.5-W300817-09051.17ダブル有効展開幅640×厚さ4
13,900
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする