補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) - シライ
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07244807S-HE0.5X0.5マルチHEW005817-08580.15
2,200
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244816S-HE1.0X0.5マルチHEW010817-08590.22
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244825S-HE1.6X0.5マルチHEW016817-08600.22
2,500
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244834S-HE10.0X0.5マルチHEW100817-08610.62
6,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244843S-HE12.5X0.5マルチHEW125817-08620.66
7,400
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244852S-HE16.0X0.5マルチHEW160817-08630.75
8,900
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244868S-HE18.0X0.5マルチHEW180817-08640.75
8,900
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244877S-HE2.0X0.5マルチHEW020817-08650.33
2,800
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244886S-HE20.0X0.5マルチHEW200817-08660.93
9,700
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244895S-HE25.0X0.5マルチHEW250817-08670.93
9,700
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244904S-HE3.2X0.5マルチHEW032817-08680.33
3,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244913S-HE5.0X0.5マルチHEW050817-08690.44
5,000
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
07244922S-HE8.0X0.5マルチHEW080817-08700.53
6,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする