曜日別特売

ロックスリング ”シグマ” A-1

ロックスリング ”シグマ” A-1 - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07250906A-1 25X2.52.51
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07250924A-1 25X3.53.51
6,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
07250933A-1 25X4.54.51
7,200
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
07250942A-1 25X5.051
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
07250958A-1 25X5.55.51
8,400
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250967A-1 25X6.061
9,000
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250976A-1 25X6.56.51
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250985A-1 25X7.071
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250994A-1 25X7.57.51
10,800
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251003A-1 25X8.081
11,400
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251012A-1 25X8.58.51
12,000
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251028A-1 25X9.091
12,600
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251037A-1 25X9.59.51
13,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250802A-1 25X10.0101
13,800
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250818A-1 25X11.0111
15,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250827A-1 25X12.0121
16,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07250836A-1 25X13.0131
17,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250845A-1 25X14.0141
18,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250854A-1 25X15.0151
19,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250863A-1 25X16.0161
21,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
07250872A-1 25X17.0171
22,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250888A-1 25X18.0181
23,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250897A-1 25X19.0191
24,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07250915A-1 25X20.0201
25,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251414A-1 35X2.52.51.6
6,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07251432A-1 35X3.53.51.6
8,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251448A-1 35X4.54.51.6
10,150
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07251457A-1 35X5.051.6
11,000
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
07251466A-1 35X5.55.51.6
11,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
07251475A-1 35X6.061.6
12,700
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
07251484A-1 35X6.56.51.6
13,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251493A-1 35X7.071.6
14,400
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251502A-1 35X7.57.51.6
15,250
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251518A-1 35X8.081.6
16,100
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
07251527A-1 35X8.58.51.6
16,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251536A-1 35X9.091.6
17,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251545A-1 35X9.59.51.6
18,650
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251317A-1 35X10.0101.6
19,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251326A-1 35X11.0111.6
21,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251335A-1 35X12.0121.6
22,900
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251344A-1 35X13.0131.6
24,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251353A-1 35X14.0141.6
26,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251362A-1 35X15.0151.6
28,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251378A-1 35X16.0161.6
29,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251387A-1 35X17.0171.6
31,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251396A-1 35X18.0181.6
33,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251405A-1 35X19.0191.6
34,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251423A-1 35X20.0201.6
36,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07251554A-1 50X1.51.52
7,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
07251667A-1 50X2.52.52
9,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする