曜日別特売

明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)

明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) - 明大
(1件のレビュー)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全244種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
244種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07253094A-2 25X0.50.52.0
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253103A-2 25X0.750.752.0
3,600
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
07253112A-2 25X1.01.02.0
4,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07253128A-2 25X1.251.252.0
4,800
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253137A-2 25X1.51.52.0
5,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07253146A-2 25X1.751.752.0
6,000
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253164A-2 25X2.02.02.0
6,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07253173A-2 25X2.252.252.0
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253182A-2 25X2.52.52.0
7,800
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253198A-2 25X2.752.752.0
8,400
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253207A-2 25X3.03.02.0
9,000
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253216A-2 25X3.253.252.0
9,600
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253225A-2 25X3.53.52.0
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253234A-2 25X3.753.752.0
10,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253243A-2 25X4.04.02.0
11,400
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
07253252A-2 25X4.254.252.0
12,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253268A-2 25X4.54.52.0
12,600
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253277A-2 25X4.754.752.0
13,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253286A-2 25X5.05.02.0
13,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253295A-2 25X5.55.52.0
15,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253304A-2 25X6.06.02.0
16,200
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
07253313A-2 25X6.56.52.0
17,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253322A-2 25X7.07.02.0
18,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253338A-2 25X7.57.52.0
19,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253347A-2 25X8.08.02.0
21,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253356A-2 25X8.58.52.0
22,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253365A-2 25X9.09.02.0
23,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253374A-2 25X9.59.52.0
24,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253155A-2 25X10.010.02.0
25,800
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253618A-2 35X0.50.53.2
4,200
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
07253627A-2 35X0.750.753.2
5,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253636A-2 35X1.01.03.2
5,900
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253645A-2 35X1.251.253.2
6,750
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253654A-2 35X1.51.53.2
7,600
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253663A-2 35X1.751.753.2
8,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253688A-2 35X2.02.03.2
9,300
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253697A-2 35X2.252.253.2
10,150
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253706A-2 35X2.52.53.2
11,000
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253715A-2 35X2.752.753.2
11,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253724A-2 35X3.03.03.2
12,700
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253733A-2 35X3.253.253.2
13,550
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253742A-2 35X3.53.53.2
14,400
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253758A-2 35X3.753.753.2
15,250
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253767A-2 35X4.04.03.2
16,100
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253776A-2 35X4.254.253.2
16,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253785A-2 35X4.54.53.2
17,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253794A-2 35X4.754.753.2
18,650
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253803A-2 35X5.05.03.2
19,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253812A-2 35X5.55.53.2
21,200
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07253828A-2 35X6.06.03.2
22,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73766727
2024-02-28
用途: 鋼材等の吊上げ
株式会社光和製作所製造業

サンプル画像を見て購入したのですが、クレーンフックに掛ける為の輪っかが無く、サンプル画像と形状が違ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする