曜日別特売

ロックスリング エステル B-1

ロックスリング エステル B-1 - 明大

JIS B 8818 3等級。
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256043B1 35X1.01.0851-72110.3
4,000
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256052B1 35X1.51.5851-72120.4
4,750
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256068B1 35X10.010.0851-72132.3
17,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256077B1 35X2.02.0851-72140.5
5,500
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256086B1 35X2.52.5851-72150.6
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
07256095B1 35X3.03.0851-72160.7
7,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256104B1 35X3.53.5851-72170.8
7,750
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256113B1 35X4.04.0851-72180.9
8,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
07256122B1 35X4.54.5851-72191.1
9,250
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256138B1 35X5.05.0851-72201.2
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256147B1 35X5.55.5851-72211.3
10,750
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256156B1 35X6.06.0851-72221.4
11,500
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
07256165B1 35X6.56.5851-72231.5
12,250
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256174B1 35X7.07.0851-72241.6
13,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256183B1 35X7.57.5851-72251.8
13,750
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256192B1 35X8.08.0851-72261.9
14,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256208B1 35X8.58.5851-72272
15,250
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256217B1 35X9.09.0851-72282.1
16,000
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256226B1 35X9.59.5851-72292.2
16,750
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする