曜日別特売

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256235E 0.5TX1.01
3,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256244E 0.5TX1.51.5
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
07256253E 0.5TX10.010
13,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256262E 0.5TX2.02
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
07256278E 0.5TX2.52.5
4,800
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256287E 0.5TX3.03
5,400
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256296E 0.5TX3.53.5
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256305E 0.5TX4.04
6,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256314E 0.5TX4.54.5
7,200
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256323E 0.5TX5.05
7,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256332E 0.5TX5.55.5
8,400
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256348E 0.5TX6.06
9,000
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256357E 0.5TX6.56.5
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256366E 0.5TX7.07
10,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
07256375E 0.5TX7.57.5
10,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256384E 0.5TX8.08
11,400
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256393E 0.5TX8.58.5
12,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256402E 0.5TX9.09
12,600
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
07256418E 0.5TX9.59.5
13,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする