ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

ロックスリング ソフター E 1.6T(青) - 明大
(1件のレビュー)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256427E 1.6TX1.01
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
07256436E 1.6TX1.51.5
7,800
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256445E 1.6TX10.010
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256454E 1.6TX2.02
9,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
07256463E 1.6TX2.52.5
10,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256472E 1.6TX3.03
11,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256488E 1.6TX3.53.5
13,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256497E 1.6TX4.04
14,300
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256506E 1.6TX4.54.5
15,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256515E 1.6TX5.05
16,900
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256524E 1.6TX5.55.5
18,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256533E 1.6TX6.06
19,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07256542E 1.6TX6.56.5
20,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256558E 1.6TX7.07
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
07256567E 1.6TX7.57.5
23,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256576E 1.6TX8.08
24,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256585E 1.6TX8.58.5
26,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256594E 1.6TX9.09
27,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256603E 1.6TX9.59.5
28,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07256576
2020-08-13
用途: 太陽光パネルの搬入時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で使いやすく、以前から探していた商品だったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする