曜日別特売

ロックスリング ソフター E 1T(紫)

ロックスリング ソフター E 1T(紫) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256612E 1TX1.01
5,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256628E 1TX1.51.5
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
07256637E 1TX10.010
23,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
07256655E 1TX2.52.5
8,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
07256664E 1TX3.03
9,000
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256673E 1TX3.53.5
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256682E 1TX4.04
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
07256698E 1TX4.54.5
12,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256707E 1TX5.05
13,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256716E 1TX5.55.5
14,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256725E 1TX6.06
15,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256734E 1TX6.56.5
16,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256743E 1TX7.07
17,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256752E 1TX7.57.5
18,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256768E 1TX8.08
19,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256777E 1TX8.58.5
20,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256786E 1TX9.09
21,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256795E 1TX9.59.5
22,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256646E 1TX2.02
7,000
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする