曜日別特売

ロックスリング ソフター E 2T(緑)

ロックスリング ソフター E 2T(緑) - 明大

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07256804E 2TX1.0-1
8,0004,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
07256813E 2TX1.5-1.5
9,6005,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07256822E 2TX10.0-10
36,80024,980
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256838E 2TX2.0-2
11,2006,798
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
07256847E 2TX2.5-2.5
12,8007,898
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256856E 2TX3.0-3
14,4008,798
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07256865E 2TX3.5-3.5
16,0009,498
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
07256874E 2TX4.0-4
17,6009,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256883E 2TX4.5-4.5
19,20012,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256892E 2TX5.0-5
20,80013,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256908E 2TX5.5-5.5
22,40014,980
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256917E 2TX6.0-6
24,00015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256926E 2TX6.5-6.5
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256935E 2TX7.0-7
27,20017,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256944E 2TX7.5-7.5
28,80018,980
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256953E 2TX8.0-8
30,40019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256962E 2TX8.5-8.5
32,00019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256978E 2TX9.0-9
33,60019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07256987E 2TX9.5-9.5
35,20019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
13858297E 2TX5.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5
20,80012,980
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする